カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(2)
- ELPA(1)
- 共栄プラスチック(1)
- サンワサプライ(1)
- 制研化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- 扶桑金属工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 伸晃(1)
- KSフィルター(1)
- 清水製作所[継手](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「sp-217」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ
伸晃¥899税込¥9891個4日以内出荷小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。 小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス色ステンレス質量(g)47寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50RoHS指令(10物質対応)対応
シール 1 3SP-21732-00
YAMAHA(ヤマハ)¥799税込¥8791個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
FAXインクリボン
ELPA¥1,044税込¥1,1481本翌々日出荷適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーNEC SP-FA430
側面ガスケット HC-B16-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B16-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6336アズワン品番65-7506-29
側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335アズワン品番65-7709-03








![ORFSP2プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478937-230202-02.jpg)