カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sp-218」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCO

    ブレーキシューホールドスプリングプライヤ

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
    適合軽自動車~乗用車
  • アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業

    アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高1.4m

    ゲート工業
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400タイプ片開き
  • アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業

    アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m

    ゲート工業
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
  • アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業

    アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m

    ゲート工業(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
  • パーティー用名札用替紙 共栄プラスチック

    パーティー用名札用替紙

    共栄プラスチック
    719税込791
    1包(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    再生紙を使用した名札用替紙です。
    材質(本体)
  • T-Rex3 AMAZFIT

    T-Rex3

    AMAZFIT(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカーバッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
  • RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷