カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sp-253」の検索結果

吸着プレート (SP~)
SMC¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2766材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径W1寸法d(mm)50寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)25使用荷重(kN)19.60
JMシリーズストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色グリーン×ホワイトテープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
エバラポンプ(荏原製作所)¥589,800~税込¥648,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。用途一般給水・簡易水道・かんがい
SP - 吸着プレート(SP2530)
SMC¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状正方形ポート(D) 正方形A位置接続ポート位置(D) 正方形A位置ポート位置正方形A位置吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
SP - 吸着プレート
SMC¥319,800税込¥351,7801個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力仕様粒径:(B) Φ0.2形状正方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置(A) 標準(裏側)吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
WEBシリーズ直型プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥9,998~税込¥10,998~1個27日以内出荷嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
七星科学研究所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から23日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)6日以内出荷規格23X1.5図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.26、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、SD350 調圧装置部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.26、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.25、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.6、MS058E ポンプ、クランクケース部品 Oリング_No.26、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.27、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.25、MS052 ポンプ部品_No.28、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.27、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.25、GS20EM ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.25、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MS253 調圧装置部品_No.6など