カテゴリ

  • 安全用品(16)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sp-28 icom」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型イヤホンマイクICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンICOM(アイコム)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810IC-5880/IC-D400/IC-D400S/IC-D50IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUSIC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUSIC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUSIC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUSIC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)小型イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
イヤホンマイク トランシーバー モノタロウイヤホンマイク トランシーバーモノタロウ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイクICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番297-9802質量(g)52対応機種IC-4855
アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOMICOM(アイコム)
399税込439
1個
当日出荷
アイコム 6910021110イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などイヤホン形状カナル式トラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
イヤホンマイク FH23 エフ・アール・シーイヤホンマイク FH23エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)タイピンマイクロホンICOM(アイコム)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)カナル型イヤホン RP-HJE150Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
イヤーフック型ヘッドセット ICOM(アイコム)イヤーフック型ヘッドセットICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58
ブーム型補修マイクスポンジ DAYTONA(デイトナ)ブーム型補修マイクスポンジDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
DT-01補修用。
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5
ソニーイヤホン3M SONYソニーイヤホン3MSONY(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン おもにテレビ用
コード長さ(m)3プラグ外径(Φmm)3.5イヤホン形状カナル型
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワーGP28SP10KMAPBKGP282KSP10KMAPBKGP282WGS28SP20KMAPBKGS280KSP20KMAPBKGS280WQD50SP5K0MAPBKQD501KSP5K0MAPBKQD501PSP5K0MAPBKQD501WQP55SP10KMAPBKQP550KSP10KMAPBKQP551KQP75SP10KMAPBKQP751KQP58SP10KMAPBKQP580KSP10KMAPBKQP580WQS55SP20KMAPBKQS550KQS58SP20KMAPBKQS580KSP20KMAPBKQS580WQX55SP30KMAPBKQX550K・ワイヤレス充電器Io QI210SP10WASYQI210B1KSP10WASYQI210B1WQI220SP10WASYQI220C1B・ワイヤレスイヤホンBlast Plug BP75SP3MWASYBP75BT0KSP3MWASYBP75BT0BSP3MWASYBP75BT0Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス