カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「sp-296」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Art.296/SP OMCN

    Art.296/SP

    OMCN
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋

    A-296 SPウレタン10双組

    おたふく手袋
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
    用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番162-6091材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂ホワイトサイズMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    4,398税込4,838
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋

    A-296 SPウレタン10双組

    おたふく手袋
    1,598税込1,758
    1組(1セット)
    6日以内出荷
    指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
    用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番161-6762厚さ(mm)0.5ホワイトサイズL入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
    仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64