カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 家電(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-33」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPドライヤー33 スペア テラモト

    SPドライヤー33 スペア

    テラモト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
    用途スペアトラスコ品番781-8092材質頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム幅W(mm)約330繰り返し・詰め替え対応
  • SPバンSガタ SP-33-35MS BIGM(丸山製作所)

    SPバンSガタ SP-33-35MS

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    部品名称SPバンSガタ SP-33-35MS図解NoVSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.51、VSM100-11 ノズル部品_No.51
  • X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナ

    X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)

    ハスクバーナ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
    仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ステンレスプラスチックニッパ スリーピークス

    ステンレスプラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ステンレス製ピンセット逆作動 TRUSCO

    ステンレス製ピンセット逆作動

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • スケルトンパーツケース JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツケース

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,609税込3,970
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSP ショートストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーはや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • ステンレスポット手付(蓋付) SUGICO(スギコ)

    ステンレスポット手付(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • システム掲示板パーツ 安全当番 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 安全当番

    ブラスト興業
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容安全当番
  • MINI用内装スポンジフォーム MISPシリーズ タカチ電機工業

    MINI用内装スポンジフォーム MISPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(15mm切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容カバー側(波打ち形状)×1、ベース側(15mm切目付)×1、下敷き×1材質ポリウレタンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミン シンプル食器 取皿16 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン シンプル食器 取皿16

    千羽鶴印(エンテック)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    直径×高さ(mm)160×32
  • ジャンボスリッパ JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンボスリッパ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    翌々日出荷
    仕上げ、内装工事での床の保護に 靴のままでも履きやすい広々設計 土足厳禁場所での訪問者、見学者用に (工場/事務所/モデルハウス/体育館/会館/寺院/神社など) 全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる 2個入(1足/左右共通)
    用途靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ材質ポリ塩化ビニル質量(g)350本体寸法(mm)330×170×95
  • ステンレスキッチンポット SUGICO(スギコ)

    ステンレスキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
    材質SUS304
  • 5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339    [5.0m] フジパーツ

    5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]

    フジパーツ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 サカエ

    ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相200Vエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)

    三相200Vエアーコンプレッサー

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
    用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMC

    パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • 木調ラバーフレーム 日本紐釦貿易

    木調ラバーフレーム

    日本紐釦貿易
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    刺しゅう枠にも使えて、そのまま飾れる便利なフレーム。外枠がゴム製なので、布地を傷めることなくきれいに取り付けることができます。
    入数(個)1
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P空車】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P空車】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
    用途メモや伝言用に最適仕様強粘着タイプ材質形状正方形ビビットイエロー寸法(縦×横)(mm)74×69商品構成単色
  • 薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER

    薄口ソケット用取付ピンセット

    SSPOWER
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷
    薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
  • ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 サカエ

    ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1500mm セーフティーツールランヤード エスコ

    1500mm セーフティーツールランヤード

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
    仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。材質アルミ複合板質量(g)約100取付方式裏面両面テープ貼寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]

    ドレンパッキンアルファロメオ

    BRIDGE[自動車用品]
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー BSP-33 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    着座センサー BSP-33

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様
    仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
  • ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]

    ドレンパッキン(アルミ・コーティング)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    UDトラックのオイル交換時にご使用いただけます。
    用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7品番SZ430-30001内容1袋(10枚)外径(mm)42内径(mm)30.2適合メーカーUDトラック
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
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
"sp-33" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷