カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「sp-375」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-375W用仕切板 リングスター

    SP-375W用仕切板

    リングスター
    69税込76
    1枚
    3日以内出荷
    スーパーピッチミニマム SP-375Wの別売り仕切板
    適合SP-375W
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    729税込802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーピッチミニマム リングスター

    スーパーピッチミニマム

    リングスター(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アイテムに合わせて、細かく収納できます。人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。吊り下げに便利なストラップホール付。すべて別部品使用で耐久性バツグン。収納し易いコンポーネントタイプ。 日本製。
    材質コーポリマークリア高さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)16
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)

    サカエ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段)

    サカエ
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    70,980税込78,078
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)

    サカエ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/3段)

    サカエ
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)

    サカエ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)

    サカエ
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SP3

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
    種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)

    サカエ
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • スロアウェイドリル DFSP ケナメタル

    スロアウェイドリル DFSP

    ケナメタル
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • ラバー ブーツ F/K-60 RIDGID(日本エマソン)

    ラバー ブーツ F/K-60

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    K-6200・K-750・K60SP・K-40・K-75・K-1500・K-375R・K-380・K-400用ラバーブーツ。
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPプーリー SP8V

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類SPプーリーddデータム径(Φmm)-
  • カップホルダー (D3) MAZDA(マツダ)

    カップホルダー (D3)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ドアポケットインナーケース MAZDA(マツダ)

    ドアポケットインナーケース

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • PARTITION MAZDA(マツダ)

    PARTITION

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ファンクシヨンアタッチメント (D3) MAZDA(マツダ)

    ファンクシヨンアタッチメント (D3)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • アタッチメントベース MAZDA(マツダ)

    アタッチメントベース

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • ATTACHMENT TRAY MAZDA(マツダ)

    ATTACHMENT TRAY

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ATTACHMENT HOOK CLIP MAZDA(マツダ)

    ATTACHMENT HOOK CLIP

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • ドアポケットリングス MAZDA(マツダ)

    ドアポケットリングス

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • Tフェース 平面加工対応ヘッド SD FM イスカル

    Tフェース 平面加工対応ヘッド SD FM

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    平面加工対応ヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK24NS タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK24NS タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合F6676B/F6687FT(ST)/F7547PR12/F9324A1(B1)/F9334A1(B1)、FMPR-372/374/375(E)、VS-70、VSP2500/2600、ZEBO SP33301種別汎用適合メーカー富士通
  • Tスロット チップ イスカル

    Tスロット チップ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    材種IC908
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷