カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 保管用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sp-4030」の検索結果

ミスターパーツケース
リングスター(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。色ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から12日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥3,744税込¥4,1181本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
スペースヒーター 両端子型
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300