カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sp-4040」の検索結果

ミスターパーツケース
リングスター(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。色ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥5,568税込¥6,1251本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A
BOURNS¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥5,798税込¥6,3781箱(400本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート