カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-405za」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型・低トルク型ロータリエンコーダ 小野測器

    小型・低トルク型ロータリエンコーダ

    小野測器
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力
    仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ