カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-44」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-44 滑り止め手袋 ダンロップ ホームプロダクツ

    SP-44 滑り止め手袋

    ダンロップ ホームプロダクツ
    219税込241
    1双
    3日以内出荷
    吸汗性・フィット感に優れた手袋です。
    用途運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。仕様軍手タイプトラスコ品番205-6572材質本体:綿 滑り止め:ビニール厚さ(mm)1ホワイトサイズフリー全長(cm)24
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    729税込802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSP ショートストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
    用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。全長(mm)150材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
  • ベルトパーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
    材質ポリプロピレン
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    519税込571
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • システム掲示板パーツ 施工体系図 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 施工体系図

    ブラスト興業
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容施工体系図材質ポリプロピレン樹脂
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    619税込681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポークUCP
  • MC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m) EPSON

    MC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m)

    EPSON
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、更に面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。最終出力前のプリプリントはもちろん、その高画質から最終出力としても使用できます。
    幅(mm)約1118厚さ(mm)0.21サイズ44インチ適合プリンタ大判プリンター
  • 密着真空包装機 TOSPACK

    密着真空包装機

    TOSPACK
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    3日以内出荷
    据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
    用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)質量(kg)170電源(V)AC200 3相(50/60Hz)コンセント形状3P-20 (A) ストレート排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
  • スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    5,898税込6,488
    1箱(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【青無地】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【青無地】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • TRYON BSSIマットブラック bolle

    TRYON BSSIマットブラック

    bolle
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高級感のあるマットブラックカラー
    仕様【ノーズパッド】調整可能付属品BSSIマイクロファイバーバッグ機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎テンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • C形フルセット CLOVER(クローバ)

    C形フルセット

    CLOVER(クローバ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースキャップ、4×30特先トラスコーススレッド×8
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TF onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TF

    onsemi
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)500トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)300トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TF onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TF

    onsemi
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 50。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA

    onsemi
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 50。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 300 mA, KSP44TA

    onsemi
    519税込571
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)66最大コレクタ-ベース間電圧(V)500トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)300トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50最大動作温度(℃)150
  • 海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式樹脂製ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
  • MC画材用紙ロール (約1118mm幅×18m) EPSON

    MC画材用紙ロール (約1118mm幅×18m)

    EPSON
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSP

    ヤマト(切削工具)
    53,980税込59,378
    1本
    6日以内出荷
  • SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km

    BLACK BOX
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
  • SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m

    BLACK BOX
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
  • SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m BLACK BOX

    SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m

    BLACK BOX
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
    10G対応のSFPモジュールです
    仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • 密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型 TOSPACK

    密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型

    TOSPACK
    1,598税込1,758
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    SP-4434専用 トレー フラット型
    用途密着真空包装機『SP-4434』専用
  • 密着真空包装機SP-4434専用トレー 深型 TOSPACK

    密着真空包装機SP-4434専用トレー 深型

    TOSPACK
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    SP-4434専用 トレー 深型
    用途密着真空包装機『SP-4434』専用
  • 密着真空包装機SP-4434専用ローバリアフィルム TOSPACK

    密着真空包装機SP-4434専用ローバリアフィルム

    TOSPACK
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    真空包装フィルム
    用途密着真空包装機『SP-4434』専用
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12