カテゴリ

  • 農業機械(110)
  • バイク部品(64)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 物流用品(35)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 安全用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-50」の検索結果

645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IOT41SP50ML OT-SP41アウターケーシングボックス 4mm×50m ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOT41SP50ML OT-SP41アウターケーシングボックス 4mm×50m ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途アウターケーシング長さ(mm):50000。カラー:ブラック
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP50B

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 双輪キャスター プレート式 モノタロウ

    双輪キャスター プレート式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25車輪タイプ双輪
  • シンプリーズクリアーホルダー キングジム

    シンプリーズクリアーホルダー

    キングジム(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50枚)
    当日出荷
    材質透明PP厚さ(mm)0.2サイズA4タテ外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 竹製ピンセット TRUSCO

    竹製ピンセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。材質
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SIS-SP50アウターキャップ(Φ4mm) SHIMANO(シマノ)

    SIS-SP50アウターキャップ(Φ4mm)

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9566-05
  • ワイヤレスチャイム受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム受信器

    ELPA(4件のレビュー)
    2,658税込2,924
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業

    シーリングプラグ SPシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
  • 脚スペーサA・SP50 (1個入り) ノーリツ

    脚スペーサA・SP50 (1個入り)

    ノーリツ
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    対応機種バスイングFRP浴槽用
  • シールプーラー シマツール

    シールプーラー

    シマツール(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
    セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • プリカ用サドル 三桂製作所

    プリカ用サドル

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポリエチレン管用継手 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手

    川西水道機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
  • アウターキャップ シフト用 SIS-SP50 シールド スティール 1個入 SHIMANO(シマノ)

    アウターキャップ シフト用 SIS-SP50 シールド スティール 1個入

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • ミニコネクター S型パネルタイプ 三商

    ミニコネクター S型パネルタイプ

    三商
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
  • FSP スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSP スケールプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アズマジック浴室床用研磨布 アズマ工業

    アズマジック浴室床用研磨布

    アズマ工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    「BT784アズマジック浴室床用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案です。浴室床の蓄積汚れ取りなどにお使いください。
    材質ナイロン質量(g)約10寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150商品タイプスペア
  • アズマジック浴室プラ用研磨布 アズマ工業

    アズマジック浴室プラ用研磨布

    アズマ工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    「BT782アズマジック浴室プラ用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。プラ床の汚れ落としにご使用ください。
    材質ナイロン質量(g)約10寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150商品タイプスペア
  • 5inchステンレスプライヤー KAHARA

    5inchステンレスプライヤー

    KAHARA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途細かい作業向きトラスコ品番818-4339材質ステンレス厚さ(mm)10全長(mm)131質量(g)77タイプステンレス種類ノーズプライヤサイズ(inch)5先端形状フラットノーズ
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    369税込406
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズマジック浴室タイル用研磨布 アズマ工業

    アズマジック浴室タイル用研磨布

    アズマ工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    「BT785アズマジック浴室タイル用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
    材質ナイロン質量(g)約10寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150商品タイプスペア
  • 水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE

    水中ポンプ(汚物用) PSP-500S

    PROSTYLE
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • FSP-V スケールプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSP-V スケールプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
  • ステンレスポット手付(蓋付) SUGICO(スギコ)

    ステンレスポット手付(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ

    Pレスアンカーステンレス

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(50本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
  • 圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径20mm イマダ

    圧縮用アタッチメント球型圧縮治具外径20mm

    イマダ
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板金ビス 若井産業

    ステンレス板金ビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
    呼び径(mm)4.2
  • スイッチングモード直流安定化電源 第一電波工業

    スイッチングモード直流安定化電源

    第一電波工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
...