カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)

「sp-546」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
    用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄鋼ステン防水ネジ無しPコン 日本シーム工業

    薄鋼ステン防水ネジ無しPコン

    日本シーム工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    ¥33,980税込¥37,378
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • シールパッキン 大和電業

    シールパッキン

    大和電業
    ¥76税込¥84
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12