カテゴリ
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- タカノ(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- オーム電機(1)
- キングジム(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- VISHAY(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「sp-580」の検索結果

ゴミストレージボックス
キングジム¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。 家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。 さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。 芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用 使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。 玄関ポーチやベランダでの一時保管に。 キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。材質PP色ブラック
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 2.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 2.8mm。TSSP58038シリーズ赤外線レシーバRoHS指令(10物質対応)対応
ST6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥609,800~税込¥670,780~1台当日出荷から83日以内出荷Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
スポンジワイパー GR-WETスペア
CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷水絞りにより元の吸収力が回復します。適合適合ワイパー柄トラスコ品番356-1577長さ(mm)70質量(g)280寸法(幅W×奥行D)(mm)270×65繰り返し・詰め替え対応
デジタルICレコーダー
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
乾電池対応スティック型ICレコーダー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥8,598税込¥9,4581台欠品中ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
イージーフィットバーHigh ブラック EBH0009K
EFFEX(エフェックス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009K。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698色ブラック質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S
EFFEX(エフェックス)¥6,698税込¥7,3681個12日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009S。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698色シルバー質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み




![マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078492-150814-02.jpg)