カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 空圧工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-62」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • 5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]

    5極・リレーソケット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
    適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • 作業着like オーミヤ

    作業着like

    オーミヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。最小の構成でどんな洋服でも作業着に変えられるアームバンド型ペンホルダー。作業着に付属するペンポケットを、後付けでどの洋服にも取り付けられます。トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
    グレー質量(g)43入数(個)1上腕周り(cm)26~36
  • ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラーセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
    用途LED等電装品の中継に。セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。 独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。 高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,448税込1,593
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 伸縮式パイロン用ウエイト JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,348税込1,483
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    37,980税込41,778
    1箱
    当日出荷
    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
    規格Cat6
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • アルミスロープ アルミス

    アルミスロープ

    アルミス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
    用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8
  • ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)

    ストレート止水栓 アレスフィット付

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5943材質青銅、ステンレス質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
  • 加工用固定押え金 スイセイ

    加工用固定押え金

    スイセイ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • 6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1770長さ(m)20
  • 6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6mmロングダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
    用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • システム掲示板パーツ 建設用クレーンの標準合図法 ブラスト興業

    システム掲示板パーツ 建設用クレーンの標準合図法

    ブラスト興業
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
    用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容建設用クレーンの標準合図法
  • 高圧用スーパースムージーホース フジマック

    高圧用スーパースムージーホース

    フジマック
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか
    ブラック
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • M6x25mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-625材質SUS330質量(g)6.8寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業にトラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • 日本応援ローラー 結 ホリコー

    日本応援ローラー 結

    ホリコー
    26,980税込29,678
    1箱(50本)
    10日以内出荷
    内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき2\がセーブザチルドレンに寄付されます。
    用途内装・外装用。材質ポリエステル100%毛丈(mm)25適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6
  • 日本応援ローラー 結 ホリコー

    日本応援ローラー 結

    ホリコー
    19,980税込21,978
    1箱(50本)
    10日以内出荷
    内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
    用途内装・外装用。材質ポリエステル100%毛丈(mm)20適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6
  • サングラス Rudy プロパルス RUDY

    サングラス Rudy プロパルス

    RUDY
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。QUICK CHANGE SYSTEM。パチンとレンズ交換してみてください!。クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY。プロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。ENHANCED VENT CONTROLLER。ルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。
    幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:126質量(g)26レンズ幅(mm)75
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキンセット

    武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス