カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「sp-627」の検索結果

サングラス Rudy プロパルス
RUDY¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。QUICK CHANGE SYSTEM。パチンとレンズ交換してみてください!。クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY。プロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。ENHANCED VENT CONTROLLER。ルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:126質量(g)26レンズ幅(mm)75
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
SP形ブラケットエンド BR-627
シロクマ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3×16仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12




![ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273193-170307-02.jpg)