カテゴリ
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-642」の検索結果

【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T
タキロンシーアイ¥4,433税込¥4,8761枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色ガラス色透明色相両面耐候ガラス色透明サービス分類オーダー・加工
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
シンプリーズ リングファイル
キングジム(7件のレビュー)¥469税込¥5161冊当日出荷見開きがよく、閲覧がしやすいスタンダードタイプ。仕様紙寄せ2枚付き、表紙ポケット付きサイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PPとじ具の種類リング式グリーン購入法適合
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)




![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)