カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-7146ex」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量1600クラスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量1600クラスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
    用途タイヤの脱着作業にトラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)330ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • 超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方