カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sp-pt 1/2-14」の検索結果

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P