カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「sp-t68」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    56税込62
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    759税込835
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(117件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    599税込659
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    960税込1,056
    1セット
    翌々日出荷
  • トグルスイッチ SP4T パネルマウント Otto

    トグルスイッチ SP4T パネルマウント

    Otto
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
    仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90
  • Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122 Otto

    Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122

    Otto
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
  • ゴムホース(ヨスイ) BIGM(丸山製作所)

    ゴムホース(ヨスイ)

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    規格10X15X320図解NoSP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 薬剤タンク部品_No.35、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055S 薬剤タンク部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49