カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sp-t68」の検索結果

トグルスイッチ SP4T パネルマウント
Otto¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90
Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122
Otto¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
ゴムホース(ヨスイ)
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格10X15X320図解NoSP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 薬剤タンク部品_No.35、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055S 薬剤タンク部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49