カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • 切削工具(63)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 物流用品(57)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • バイク純正部品(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 事務用品(24)
  • 機構部品(22)
  • 研磨材(22)
  • 作業工具(22)
  • 測定用品(21)
  • バイク部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 安全用品(15)
  • 家電(15)
  • 電動工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 防災用品(8)
  • 塗料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全標識(5)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sp100」の検索結果

877件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (SP100)BEARING 日野自動車

    (SP100)BEARING

    日野自動車
    ¥612~税込¥673~
    1個
    10日以内出荷
  • サラダクラブ ミックスビーンズ SP100 x10 キユーピー

    サラダクラブ ミックスビーンズ SP100 x10

    キユーピー
    ¥1,498税込¥1,618
    1箱(50g×10個)
    4日以内出荷
    3種類の豆をミックスしました。調味液を使用せず含気タイプですので、豆の香りや食感がそのまま残った商品です。
    種類レトルト食品
  • 可変配光型SP100形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.9入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-20LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形2700K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.9入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-18LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • SHD-SP100 ショートパイプΦ100 スイデン

    SHD-SP100 ショートパイプΦ100

    スイデン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番455-9183
  • 可変配光型SP100形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.5入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)625トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-14LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.2入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)650トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-06LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-13LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3000K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3000K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光束(Lm)625トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形4000K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形4000K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)650トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形2700K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形2700K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形2700K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形2700K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-21LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3000K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3000K位相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光束(Lm)625トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-15LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • Weller 一層式スポンジ SP100 5個入 Weller

    Weller 一層式スポンジ SP100 5個入

    Weller
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    5日以内出荷
    Weller の単層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。
    用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ品番【Weller品番】T0052241999寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
  • Weller 二層式スポンジ SP100 5個入 Weller

    Weller 二層式スポンジ SP100 5個入

    Weller
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    5日以内出荷
    Weller の2層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。
    用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ品番【Weller品番】T0052242099内容1セット5個入り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    欠品中
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に質量(kg)4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)定格出力(W)120最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)電源コード(m)4使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • SP 100 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル

    SP 100 ポータブルソーラーパネル

    シナジーインターナショナル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
    用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 100W、セル効率 : 23%、定格電流 : 6.03A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 6.33A寸法(mm)折り畳み時(404×633×20)、展開時(1223×633×5)定格出力(W)100特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
  • ステンレスパイプ 光

    ステンレスパイプ

    光(8件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
    仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
  • 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ

    千枚通し アルミ柄 ステンレス針

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
    用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥639,800税込¥703,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • シンプリーズクリアーホルダー キングジム

    シンプリーズクリアーホルダー

    キングジム(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    材質透明PP厚さ(mm)0.2サイズA4タテ外寸(幅W×高さH)(mm)220×310
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 袋入スプーン (100本入) サンナップ

    袋入スプーン (100本入)

    サンナップ(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)130包装形態袋入入数(個)100
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    グレー
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質鉄種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用 日本レヂボン

    パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用

    日本レヂボン
    ¥81税込¥89
    1枚
    当日出荷
    スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。
    トラスコ品番126-7587適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用材質プラスチック
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ネームランドイーマ KL-SP100のブラックモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルプリンタ―。ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応。場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ
    付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル色BK質量(g)約710(電池を除く)電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200dpi最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版)LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)スマホ・PC搭載書体※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますカッターハーフカット機能つきオートカッターバイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】KL-SP100-BKバイオマスプラ(BP)マーク認定
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    ATENのSP100(SNMPカード)は、UPS監視を可能にする拡張カードです。コンピュータのRS-232ポートを使用せず、また、ネットワークサーバーに個々のUPS管理ソフトウェアをロードせずに、RJ-45コネクターを介してUPSをイーサネットネットワークに直接接続できます。ユーザーは、UPSをリモートで制御し、離れた場所からでもUPSの現在の状態を監視できます。SP100は、SNMPトラップによってUPSのステータスを伝達できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛筆シャープ コクヨ

    鉛筆シャープ

    コクヨ(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
    仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • PCスプリングクランプ SSPOWER

    PCスプリングクランプ

    SSPOWER
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
    用途加工材の固定に。