カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp102」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ シグマ光機50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU フォーカルコーポレーション水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPUフォーカルコーポレーション
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様ラテックスフリー種別交換用ゴム袋材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)130×240アズワン品番8-3519-12
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
3日以内出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
ライトインナープロテクター FSPライトインナープロテクターFSP
9,998税込10,998
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断Black
スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシスポーティータイプ 伸縮式ステッキナカバヤシ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロンブラックシャフト径(Φmm)19本体質量(kg)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
変換ベースプレート BSPシリーズ シグマ光機変換ベースプレート BSPシリーズシグマ光機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から13日以内出荷
コットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型) フォーカルコーポレーションコットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型)フォーカルコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
寸法(mm)140×540測定レンジ24.5~40cm
光触媒除菌脱臭機 HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機HotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能
ミニスポットエアコン(自動首振機能なし) J&Sミニスポットエアコン(自動首振機能なし)J&S
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
冷風2口設計のスポットエアコンです。排水量軽減設計(リトルドレン設計)
質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)650/780定格電流(A)8.0/9.0保護装置送風機モーター:サーマルプロテクタードレンタンク容量(L)2操作方法パネル式冷媒HFC R410R圧縮機全閉式ロータリー冷房能力(kW)2.0/2.3
タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)タピス セレクトPlusタジマ(田島ルーフィング)
13,980税込15,378
1箱(16枚)
5日以内出荷
原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器大菱計器製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11スーパー阿修羅ビットタフスリムSK11
2,398税込2,638
1個(10本)
当日出荷
種類タフスリム刃先マグネットあり
ENJOY ESP1026 UNMUGGY Wear ポロシャツ カーシーカシマENJOY ESP1026 UNMUGGY Wear ポロシャツカーシーカシマ
9,498税込10,448
1枚
4日以内出荷
【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】[PLUSM]補強布大きめ胸ポケット/スカーフループ/消臭テープ/長めの袖丈/付属アクセ(2way)/動きやすい袖(ARM360°)
用途ムシ暑い夏でも、「涼・軽・楽」なコンビネーションウェア。立体組織で上品に仕立て映え。高通気で肌離れの良い万能サマーニット。すっきりとした襟あきとチェック柄のリボンで上品な印象のポロシャツ。立体的な柄組織が特長のジャガード編みにより、高級感を感じさせるニット素材を使用。ニットならではの動きやすさに加え、高通気で肌離れもよく汗をかいても快適な着心地。吸汗速乾性もあり、洗濯の乾きも早いのでメンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。材質ポリエステル100%ネイビー
防犯プレート リーベックス防犯プレートリーベックス
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。退色しにくい耐候性インク使用。6ヶ国語で多言語対応。
用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。材質(本体)PP内容パネル1枚本体質量(g)30表示内容「防犯カメラ作動中」言語表示日本語/英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/アラビア語
M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-102頭部形状鍋頭
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
USP ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)USP ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
許容荷重(N)1000
25mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ25mm セーフティーツールランヤード用二重リングエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
樹脂製写真額 六ツ切 ナカバヤシ樹脂製写真額 六ツ切ナカバヤシ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズ六ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:271×321×10サイズ(mm)最大収納:237×287、マット窓:181×231RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91743 4
キャノンエコセット CLOVER(クローバ)キャノンエコセットCLOVER(クローバ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースパッド、3.5×16皿タッピングねじ×2
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーションゴム袋・大人用 (ラテックスフリー)フォーカルコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法(mm)122×225
カバー シリンダーヘッド (FE) MAZDA(マツダ)カバー シリンダーヘッド (FE)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
精密スチールパラレル フジツール精密スチールパラレルフジツール
54,980税込60,478
1セット(5組)ほか
当日出荷から90日以内出荷
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
樹脂製固定ハンドル台車 (無音台車) 石川製作所樹脂製固定ハンドル台車 (無音台車)石川製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル・無音台車キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量騒音対策あり材質(荷台)樹脂
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMIプリンストン
23,980税込26,378
1組
当日出荷
フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSPイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザーオックスバイザー スポーティーカット フロント用OXバイザー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
VS-P102W VISHAYVS-P102WVISHAY
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY
54,980税込60,478
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
(39152)マストASSY. (マツシタ) ホンダ(39152)マストASSY. (マツシタ)ホンダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷