カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sp12k」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字)

    キングジム(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    タイプ上質紙テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

    渡辺電機工業
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • アンテナ 2分配器 [ 4K 8K 対応 ・ 地デジ/BS/CS 対応 ・ 全端子電流通過型 ] STV-12SP4K エスエスエーサービス

    アンテナ 2分配器 [ 4K 8K 対応 ・ 地デジ/BS/CS 対応 ・ 全端子電流通過型 ] STV-12SP4K

    エスエスエーサービス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    4K8K放送対応 地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器
    対応地上/BS/CS デジタル放送・全端子電流通過型(10-3224MHz)端子アンテナプラグ(F型端子)、すべてのOUT端子からBS・110℃Sアンテナに送電可分配数2
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    用途仕上げチップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)トラスコ品番820-4411被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
  • コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH012K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD HONDA VTR1000SP-1/SP-2 ブラック/レッド。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)タイプTANK PAD
  • パワードスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
    ブラック
  • サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタル

    サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

    ケナメタル
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
    最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
  • ケーシングカバー BIGM(丸山製作所)

    ケーシングカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMJS-20 ポンプ部品_No.12、MS045KD 動力噴霧機部品_No.8、MS045D 動力噴霧機部品_No.8、MK045 動力噴霧機部品_No.8、MK046 動力噴霧機部品_No.31、MS045 動力噴霧機部品_No.8、SD048SP-20 ポンプ部品 ケーシングカバー_No.12、JAS048R-20 ポンプ部品_No.12、MS046 動力噴霧機部品_No.31、MS048R-20 ポンプ部品_No.12、MS048SP-20 ポンプ部品_No.12、MK045D 動力噴霧機部品_No.8、MS046K 動力噴霧機部品_No.31、MS048-20 ポンプ部品_No.13、SD048-20 ポンプ部品 ケーシングカバー_No.13、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.12、MK048SP-20 ポンプ部品_No.12、MK048-20 ポンプ部品_No.13、MS045K 動力噴霧機部品_No.8
  • スクリュ(3X6) BIGM(丸山製作所)

    スクリュ(3X6)

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD030SP ポンプ部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.12、MJS-21 ポンプ部品_No.13、GS30D ポンプ部品 ニツプル_No.14、SD035SP ポンプ部品 ニツプル_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.11、MS035D 動力噴霧機部品_No.12、MS035D-1 ポンプ部品_No.11、SD035D-1 ポンプ部品_No.11、SD35T-1 ポンプ部品 ニツプル_No.11、MS035T 動力噴霧機部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 ニツプル_No.14、MJS-10 ポンプ部品_No.14、MS035 動力噴霧機部品_No.12、GS15E ポンプ部品 ニツプル_No.14、MK030SP ポンプ部品_No.14、GS15EM ポンプ部品 ニツプル_No.13、MK035D 動力噴霧機部品_No.12、MK035T-1 ポンプ部品_No.11、GS10R ポンプ部品 ニツプル_No.13、MK035SP ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.12、MS030SP ポンプ部品_No.14、MS035R ポンプ部品_No.11、GS10EM ポンプ部品 ニツプル_No.14、MS035KD 動力噴霧機部品_No.12
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(ISO)図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.50、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、SSA-K400A 台車 ケイキパネル部品_No.11、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.74、SP-M055T 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.35、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.11、MS753DR6T-K 電装品部品_No.30など
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 ストレーナ_No.29、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.12、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ストレーナ_No.4、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.29、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ストレーナ_No.17
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格シロ部品名称クリツプ図解NoMS035SP 薬剤タンク部品_No.20、MS035 薬剤タンク部品_No.13、MS035T 薬剤タンク部品_No.13、MK045D 薬剤タンク部品_No.30、MS046 薬剤タンク部品_No.30、MK035SP 薬剤タンク部品_No.20、MS035KD 薬剤タンク部品_No.13、MK045 薬剤タンク部品_No.30、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.12、MK035D 薬剤タンク部品_No.13、MS045 薬剤タンク部品_No.30、MS045D 薬剤タンク部品_No.30、MS045K 薬剤タンク部品_No.30、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.12、MK035 薬剤タンク部品_No.13、SD035SP 薬剤タンク部品 クリツプ_No.20、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.12、MS035D 薬剤タンク部品_No.13、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.12、MK046 薬剤タンク部品_No.30、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.12、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.21、SD35T-1 薬剤タンク部品 クリツプ_No.12、MS045KD 薬剤タンク部品_No.30、MS035K 薬剤タンク部品_No.13、MS046K 薬剤タンク部品_No.30
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格E350100ストロ-ク6図解NoSD35T-1 本体部品 スロットルレバー_No.9、MK057T 本体部品_No.25、MS065 本体部品_No.31、MS035KD 本体部品_No.9、MK045D 本体部品_No.13、MS057S 本体部品_No.24、MK035D 本体部品_No.9、SD057ST 本体部品 スロットルレバー_No.25、MK058-25 本体部品_No.35、MS057E 本体部品 スロットルレバー_No.21、MK057 本体部品_No.25、MS035T 本体部品_No.9、SD057E 本体部品_No.21、MS045K 本体部品_No.13、MK057S 本体部品_No.24、GS15E 本体部品 スロットルレバー_No.12、SP-M055T 本体部品 スロットルレバー_No.33、MS065ST 本体部品_No.31、MK065 本体部品_No.31、SP-M055S 本体部品 スロットルレバー_No.33、GS30D 本体部品 スロットルレバー_No.12、MK035T-1 本体部品_No.9、SD057T 本体部品 スロットルレバー_No.25など
  • 6カクナット M6 S20C BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M6 S20C

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6図解NoMS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.53、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.5、MS313CAS-K フレーム部品_No.13、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.3、MD3600K 本体部品_No.10、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.50、アルミキャリー 部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSA413-M 走行部組立部品_No.54、MD15羽根車部品6カクナットM6S20C_No.23、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット M6 S20C_No.7、MS413EA-M フレーム部品_No.48、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.48、MS310EA-M フレーム部品_No.24、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.47、MSV413R1T-K フレーム部品_No.21など
  • 100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ carrozzeria

    100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

    carrozzeria
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    小型・省電力設計ながら、。圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。「GM-D2400 あり/なし」を切換えて。音を聴き比べてみよう。ヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用。100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    40,770税込44,847
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル