カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 建材・エクステリア(1)

「sp2508」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハイス。ノンコート。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ハイス。TiCNコーティング。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
【オーダー】SP あんしんシリーズ 石目調・塗り調 量産クロス サンゲツ【オーダー】SP あんしんシリーズ 石目調・塗り調 量産クロスサンゲツ
279税込307
1枚
3日以内出荷
SP あんしんシリーズより石目調・塗り調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
仕様見本帳名:25-27 SP品番SP2501,SP2502,SP2503,SP2504,SP2505,SP2506,SP2507,SP2508,SP2509,SP2510,SP2511区分塩化ビニル樹脂系壁紙寸法(m)縦:1~50横(mm)920防火種別2-3防火性能準防火サービス分類オーダー・加工