カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 溶接用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(5)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(10)
- 潤工社(7)
- LION (ライオン事務器)(7)
- トーキン(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- アサヒ工具(2)
- タカノ(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- KTC(1)
- 新ダイワ(1)
- 制研化学工業(1)
- TOA(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ホンダ(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp410」の検索結果

警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
スピーカー取付金具
TOA¥3,798税込¥4,1781個欠品中ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。付属品スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2材質ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき許容荷重(kg)4以下(スピーカー)仕上ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
二層スパッターチューブSP4
潤工社¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
2ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式)
直本工業(ナオモト)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷用途中間工程用仕様ハンドル・バルブ、プッシュ式寸法(mm)204×100質量(kg)1.3
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥6,798税込¥7,4781巻翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用仕様●色:白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5142アズワン品番67-2253-01
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷から翌々日出荷。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用仕様●色:赤●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5130アズワン品番67-2251-67
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥109税込¥1201個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷から9日以内出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
梱包用不織布袋
フロンティア¥1,298税込¥1,4281セット(3枚×10個)7日以内出荷荷物や大切なものをホコリや傷から守れる、丁寧な梱包に便利な不織布袋です。材質不織布幅(mm)300高さ(mm)450
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ
潤工社¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●外層チューブ外径(mm):10●内層チューブ外径(mm):7.5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5177アズワン品番67-2251-62
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥449税込¥4941個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
オリタタミ椅子 #410SP ブルー
LION (ライオン事務器)¥15,980税込¥17,5781脚6日以内出荷材質張材:ポリオレフィンシート張り、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430アズワン品番64-8154-12座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合脚の種類塗装脚
オリタタミ椅子 #410SP ブラック
LION (ライオン事務器)¥15,980税込¥17,5781脚6日以内出荷材質張材:ポリオレフィンシート張り、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430アズワン品番64-8154-14座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合脚の種類塗装脚
オリタタミ椅子 #410SP ダークブラウン
LION (ライオン事務器)¥15,980税込¥17,5781脚6日以内出荷材質張材:ポリオレフィンシート張り、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430アズワン品番64-8154-13座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合脚の種類塗装脚
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥11,520税込¥12,6721本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
SUS410 シールスクリューSP-SWSP
大阪魂¥2,387~税込¥2,626~1袋(30個)ほか9日以内出荷十字穴番号2寸法L(mm)16適合板厚(mm)1.2~2.3寸法b(mm)10寸法k(mm)2.9寸法dk(mm)8.2寸法Ln(mm)5.5ねじの呼びd4寸法Lg2(mm)3座金寸法(mm)kw:2寸法dw(mm)13
SPパシ SUS410 (+)B0バイント
大阪魂¥49,580税込¥54,5381セット(2000個)9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.53寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
SUS410 ドリルスクリューHEX-SP
大阪魂¥3,665~税込¥4,032~1袋(50個)ほか9日以内出荷適合板厚(mm)1.6~4.5寸法s(mm)8寸法k(mm)4.9寸法dk(mm)10.7ねじ部長さ(mm)全ネジ
ブラウン410カラートガリスTS-SP
大阪魂¥5,620~税込¥6,182~1袋(150個)ほか9日以内出荷厚さ(mm)適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4※ステンレス板は合計板厚0.8mm以下となります。色ブラウン十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)1.7呼び径d4寸法dk(mm)8
アイボリー410カラートガリスTS-SP
大阪魂¥5,620~税込¥6,182~1袋(150個)ほか9日以内出荷厚さ(mm)適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4※ステンレス板は合計板厚0.8mm以下となります。色アイボリー十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)1.7呼び径d4寸法dk(mm)8
ブラック 410カラートガリスTS-SP
大阪魂¥5,620~税込¥6,182~1袋(150個)ほか9日以内出荷厚さ(mm)適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4※ステンレス板は合計板厚0.8mm以下となります。色ブラック十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)1.7呼び径d4寸法dk(mm)8