カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み

「sp6x88-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
    用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
関連キーワード
LAN製品カテゴリ
関連カテゴリ
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
"sp6x88-c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷