カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「sp804」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]LED ヘッドライト(充電式)BKBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5
スパークプラグOリング SUNスパークプラグOリングSUN(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
スパークプラグOリング K.PガスケットスパークプラグOリングK.Pガスケット(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
感熱ロール紙 クリエイティア感熱ロール紙クリエイティア
3,998税込4,398
1箱(20巻)
当日出荷から9日以内出荷
紙の表面に特殊な薬品層をつくり、熱を感知することで色が変わるように加工した紙です。 印字にあたりインク・リボンやトナーが不要なため、プリンター(ヘッド)部分が小型化できることから、レジスターをはじめ、各種発券機、明細を出力する小型プリンター、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。
用途高温、多湿、直射日光、蛍光灯直下の長期間放置は変色の原因になります。強い圧力を加えたり感熱紙表面を強く擦ったりすると発色の原因となります。種別感熱紙
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP804-I/PT MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP804-I/PTMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN QFN, dsPIC33FJ128GP804-I/ML MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN QFN, dsPIC33FJ128GP804-I/MLMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ128GP804-I/PT MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ128GP804-I/PTMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
DSPIC33FJ128GP804-I/PT MICROCHIPDSPIC33FJ128GP804-I/PTMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSPIC33FJ64GP804-I/PT MICROCHIPDSPIC33FJ64GP804-I/PTMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSPIC33FJ128GP804-I/ML MICROCHIPDSPIC33FJ128GP804-I/MLMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応