カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(3)

「spa-m3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
  • SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENY頭部形状穴の形状十字穴
  • SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP

    ユタカ電機製作所
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP

    ユタカ電機製作所
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量600VAバッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

    ユタカ電機製作所
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考11フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考11フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoP-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17
  • カムシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)

    カムシヤフトASSY

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考7,8フクム部品名称カムシヤフトASSY図解NoMS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.6、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.6、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.6、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.6、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.6、SPA-500 エンジン3部品_No.6、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.6、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.6、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.6、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.6
  • 6カクアナツキボルト M6X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト M6X20

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X20部品名称6カクアナツキボルト M6X20図解NoTSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.32、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.6、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.54、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.9、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.9、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.6
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考11フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoSPA-500 エンジン3部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.17、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10
  • オイルゲージ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    備考33フクム部品名称オイルゲージ図解NoMS511ENR-M クランクケース部品_No.31、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.31、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.32、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、SPA-500 エンジン2部品_No.39、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.32、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.31
  • ピストンセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンセット

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    備考13フクム部品名称ピストンセツト図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12
  • ピストンセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンセット

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    備考13フクム部品名称ピストンセツト図解NoSSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.19、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.18、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.18、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストツパ図解NoMBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.45、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.5、MK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.45、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、SPA-500 エンジン4部品_No.53、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.45、MS310EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.48、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.48、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.5、CSH-94 エンジン GM131LN-106 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.5
  • スターテイングモータ BIGM(丸山製作所)

    スターテイングモータ

    BIGM(丸山製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    備考29~44フクム部品名称スターテイングモータ図解NoMRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.52、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.52、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SPA-500 エンジン3部品_No.27、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.23、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SSW-400CM 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.32など
  • チヤージングコイル BIGM(丸山製作所)

    チヤージングコイル

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヤージングコイル図解NoMRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.12、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.18、MSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSV613R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.18、SPA-500 エンジン3部品_No.19、HNJ-1200 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17など
  • リードワイヤ BIGM(丸山製作所)

    リードワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、SPA-500 エンジン3部品_No.48、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.22、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS330CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.25、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.25、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.25、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.8、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.22、MSA413-M エンジン スイッチなど
  • ヒラザガネ M5コガタマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M5コガタマル

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5コガタマル部品名称ヒラザガネ M5コガタマル図解NoMS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、MD571TS 羽根車部品_No.47、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、AD572TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MD5020T 羽根車部品_No.47、MD5010KT 羽根車部品_No.47、MD572TS 羽根車部品_No.47、MD6010KTS 羽根車部品_No.47、MD5010T 羽根車部品_No.47、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、MD6010TS 羽根車部品_No.47、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、GS20M ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.42、MD6020TS 羽根車部品_No.47、MD6010 本体部品_No.7、AD570 本体部品_No.6、MD5020LTS 羽根車部品_No.47、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MD6010L 本体部品_No.8、AD571TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MS026M-1 動力噴霧機部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.54、DK-57TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.45、DK-57TS-3 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MD571TS-A 羽根車部品_No.47、SPA-500 ノズル部品_No.16
  • イグニツシヨンコイル BIGM(丸山製作所)

    イグニツシヨンコイル

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イグニツシヨンコイル図解NoMSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.17、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA613R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.17、MRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、HNJ-1200B エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV613R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、SPA-500 エンジン3部品_No.18、MSV613L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.16など