カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spa100-1」の検索結果

ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
6カクボルトM10X130X30
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M10X130X30図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など
エキゾーストバルブ
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称エキゾーストバルブ図解NoMS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.12、SSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.11、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.11、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.11、MS511ENR-M クランクケース部品_No.11、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.11、SPA-500 エンジン2部品_No.13、MNC-100B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.13、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.13、MSV613L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.12、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.12、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロックなど