カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建築金物(5)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エバオン(4)
- Optibelt(4)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- スーパーツール(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 相原電機(1)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- オイレス工業(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ニチバン(1)
- ACE(エース)(1)
- トレンドサイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spb-15」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R
ACE(エース)¥849税込¥9341パック(4個)5日以内出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥9,698~税込¥10,668~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)
スーパーツール¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から11日以内出荷パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081袋(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
SPプーリー SPB 溝数4
EVN¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数2
エバオン¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4922材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.4溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)150
EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3
エバオン¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4949材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)155
サイレンサー
三乗工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から26日以内出荷独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
バトルウィン(TM) スポーツバンデージ
ニチバン¥5,498税込¥6,0481箱(6巻)6日以内出荷適度なコシと高い伸縮性があり、関節部にフィットし、患部や筋肉の圧迫に適している。選択して繰り返し使用する事が出来る。高い通気性から、汗をかいてもムレにくい仕様●サイズ:150mm×5m(伸長時)●素材:伸縮性綿布アズワン品番65-5696-86
Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6756アズワン品番65-8042-83
EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数3
エバオン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4931材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.1溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)150
マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω
トレンドサイン¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷マントルヒーター温度管理の必需品。用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様切りっぱなし被覆材テフロン
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥1,150~税込¥1,265~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応