カテゴリ
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spb-15r」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R
ACE(エース)¥849税込¥9341パック(4個)5日以内出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥1,150~税込¥1,265~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし