カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 建築金物(5)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- スーパーツール(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- エバオン(3)
- omron(オムロン)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- KSフィルター(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 相原電機(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オイレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- 理研オプテック(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ACE(エース)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spb-20」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20
ACE(エース)¥489税込¥5381パック(4個)当日出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレス1SUS304耐荷重(kg)45(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
スプラッシュ スペアーパッド はく離用
EBM(江部松商事)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ナイロンファイバー+研磨剤色黒外寸(mm)250×120EBM品番1419300繰り返し・詰め替え対応
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3
エバオン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4981材質ねずみ鋳鉄質量(kg)8.9溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2
エバオン¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4973材質ねずみ鋳鉄質量(kg)7.5溝数2番号(図面)13適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥1,338~税込¥1,472~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
コビーズ ト字 400SH/650H ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 966W1323D650H ネオブラック ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥219,800税込¥241,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×1323×650グリーン購入法適合
ハイシーテッドベンチスタンダードタイプ 1668W460D820H ネオブラック 3人用 ビニールレザー(耐アルコール性・耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×460×820
LB55 背付ベンチ1200ハイバック 1200W600D950H ネオブラック 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×950グリーン購入法適合