カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb-3」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ

    買い物かご 軽量タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
    用途スーパーなどでのお買い物に。材質PP寸法(mm)(内底面)406×266グレー質量(g)504容量(L)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253ネスティング高さ(mm)18内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • プロテクトツールケース SK11

    プロテクトツールケース

    SK11(12件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
    用途道具の収納・保護。ブラック材質(クッション)ウレタン
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • EVN ブッシングプーリー SPB 315mm 溝数3 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 315mm 溝数3

    エバオン
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5104材質ねずみ鋳鉄質量(kg)14.3溝数3番号(図面)22適合ベルトB、BX、5V、5VX、SPB適合ブッシング3020データム径(mm)315
  • スポンジボール ホーシン(HOSHIN)

    スポンジボール

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
    用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    212税込233
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーA型 SPB

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    343税込377
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
  • ソーラーパワーバンクⅢ+ メテックス

    ソーラーパワーバンクⅢ+

    メテックス
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
    適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone材質ABS寸法(mm)約148×71×31ホワイト質量(g)約420出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • スイプロンベルト(不織布ベルト) オフィスマイン

    スイプロンベルト(不織布ベルト)

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    当日出荷
    目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
    用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。質量(g)167ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • ソーラーパワーバンクⅢz メテックス

    ソーラーパワーバンクⅢz

    メテックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約3回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
    適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone材質ABS寸法(mm)約148×71×19バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒皮ペンチ3丁差 コヅチ

    黒皮ペンチ3丁差

    コヅチ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。
    用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納仕様3丁入適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)170×160アズワン品番64-3676-42縫製仕様二重縫
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸

    呉英製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8819形状粒度170全長(mm)145質量(g)7外径(Φmm)2.5ヤスリ部寸法(mm)18
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • リベット アルミ/鉄 パック入 HIT(ヒット)

    リベット アルミ/鉄 パック入

    HIT(ヒット)
    539税込593
    1セット(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワン

    ビッグドライ SPB 予備棚板

    アズワン
    4,750税込5,225
    1枚
    翌々日出荷
  • プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ 八光電機

    プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ

    八光電機
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
    仕様防滴キャップ付タイプ密閉タイプ寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
  • ジョイント金具 24型SPB フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 24型SPB

    フジテック・ジャパン
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
    材質板厚(mm)2穴数2
  • 無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)

    無地スタンドPETクリアBOX

    HEADS(ヘッズ)
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    透明無地のPETボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
  • EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2

    エバオン
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5074材質ねずみ鋳鉄質量(kg)11.5溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)300
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
    仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 金ラック 賞状額 イワタ

    金ラック 賞状額

    イワタ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)樹脂製
  • 金ケシ 賞状額 イワタ

    金ケシ 賞状額

    イワタ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)樹脂製
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm

    Optibelt
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6824アズワン品番65-8041-33
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6818アズワン品番65-8042-79