カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(5)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- エバオン(4)
- omron(オムロン)(3)
- SP忠男(3)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ラクテム(2)
- アクロニス(2)
- 相原電機(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オイレス工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spb-5」の検索結果

イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
テキストサーファーゲル5色セット
ステッドラー(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5色)当日出荷キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。 鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。 鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。質量(g)76.9ケース寸法(mm)65×140×18インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーンインク固形色数5色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字/太字
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥488~税込¥537~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥325~税込¥358~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角
呉英製作所¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
スクレーバーブレード
SK11¥379税込¥4171個当日出荷充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用刃幅(mm)50
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット(5枚)当日出荷から8日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
リベット アルミ/鉄 パック入
HIT(ヒット)¥539税込¥5931セット(35個)3日以内出荷から6日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
スプロケットアイドラーSPB型
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。スプロケット幅L12
イソメックSPプーリー SPB-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き
フジマック¥119,800~税込¥131,780~1セット(6個)ほか4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)
a bit better circuit¥619税込¥6811個3日以内出荷Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。色ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷車輪No.428S-PB50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Acronis Cyber Protect Standard Virtual Host Subscription BOX v16 License
アクロニス¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向けのライセンスです。
Acronis Cyber Protect Standard Server Subscription BOX v16 License 5 Year
アクロニス¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。5年間の保守付ライセンスです。