カテゴリ
- メカニカル部品(129)
- プッシングプーリー(37)
- オイルレスブッシュ(2)
- 制御機器(885)
- スイッチング電源(25)
- トランス(2)
- 建築金物(26)
- 棚柱用(10)
- パソコン/周辺機器(202)
- 事務用品(80)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
- オフィス家具(59)
- 家電(52)
- 切削工具(48)
- バイク部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 作業工具(36)
- 安全保護具(31)
- 卓上消耗品(30)
- 学童・教育用品(26)
- 保管用品(24)
- 厨房用品(24)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 清掃用品(20)
- 電動工具(20)
- 自転車部品(18)
- 物流用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 農業機械(17)
- 店舗什器・備品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 研磨材(9)
- 空圧工具(9)
- 電気材料(8)
- 防災用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 測定用品(6)
- 住設機器(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 作業服(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 防犯用品(5)
- マスク(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- オイレス工業(7)
- 相原電機(2)
- アズワン(8)
- イハラサイエンス(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- ノーブランド(5)
- エバオン(26)
- ANALOG DEVICES(53)
- DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(55)
- INFINEON(128)
- LINEAR TECHNOLOGY(213)
- Raspberry Pi(76)
- VISHAY(39)
- エスコ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- ビット・トレード・ワン(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「spb」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
スイッチング電源SPB-Aシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から17日以内出荷15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットアイドラーSPB型
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。スプロケット幅L12
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
SPB 六角プラグ(テーパねじ)
イハラサイエンス¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4
エバオン¥6,498税込¥7,1481個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
ジョイント金具24型(スチール)SPB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
イソメックSPプーリー SPB-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
ゴーグルM55-VF SPB
理研オプテック(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ヘルメット取付タイプ。アメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)93機能曇り止め加工材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマーアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数2
エバオン¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4922材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.4溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)150
EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2
エバオン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5031材質ねずみ鋳鉄質量(kg)8.6溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)250
ジョイント金具 24型SPB
フジテック・ジャパン¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。材質鉄板厚(mm)2穴数2
EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3
エバオン¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5066材質ねずみ鋳鉄質量(kg)13.4溝数3番号(図面)22適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング3020データム径(mm)280
YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ
山本光学¥1,998税込¥2,1981組当日出荷SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。トラスコ品番411-3458材質バネ部ステンレス、スプリングカバー部ナイロン、 クリップ部プラスチック(ヘルメット接合部ラバーコーティング)種類スペアベルト入数(個)2
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20
ACE(エース)¥489税込¥5381パック(4個)当日出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレス1SUS304耐荷重(kg)45(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPB 160mm 溝数2
エバオン¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4957材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.9溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)160
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角
呉英製作所¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角
呉英製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷トラスコ品番852-8820形状角幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.5全長(mm)145質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)18
EVN ブッシングプーリー SPB 135mm 溝数3
エバオン¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4906材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.4溝数3番号(図面)18適合ベルトB、BX、5V、5VX、SPB適合ブッシング2012データム径(mm)135
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸
呉英製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷トラスコ品番852-8819形状丸粒度170全長(mm)145質量(g)7外径(Φmm)2.5ヤスリ部寸法(mm)18
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平
呉英製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷トラスコ品番852-8817形状平幅(mm)3.3粒度170厚さ(mm)2全長(mm)145質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)18
SPプーリー SPB 溝数4
EVN¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2
エバオン¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5074材質ねずみ鋳鉄質量(kg)11.5溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)300
EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3
エバオン¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4949材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)155
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3
エバオン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4981材質ねずみ鋳鉄質量(kg)8.9溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円
呉英製作所¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番852-8818形状楕円幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.7全長(mm)150質量(g)6ヤスリ部寸法(mm)18
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数2
エバオン¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4973材質ねずみ鋳鉄質量(kg)7.5溝数2番号(図面)13適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
...