カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
    • プッシングプーリー(31)
    • オイルレスブッシュ(2)
  • 制御機器(271)
    • スイッチング電源(3)
    • トランス(1)
  • 建築金物(19)
    • 棚柱用(6)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • オフィス家具(42)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 作業工具(27)
  • 卓上消耗品(25)
  • 事務用品(23)
  • 保管用品(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 安全保護具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 家電(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb」の検索結果

860件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
    形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーA型 SPB

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット SPB-200

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
    用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング電源SPB-Aシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
    形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケットアイドラーSPB型 MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーSPB型

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
    スプロケット幅L12
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス

    SPB 六角プラグ(テーパねじ)

    イハラサイエンス
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 エバオン

    ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4

    エバオン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)SPB

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • ゴーグルM55-VF SPB 理研オプテック

    ゴーグルM55-VF SPB

    理研オプテック(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ヘルメット取付タイプ。アメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能
    仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)93機能曇り止め加工材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマーアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数2

    エバオン
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4922材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.4溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)150
  • ジョイント金具 24型SPB フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 24型SPB

    フジテック・ジャパン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
    材質鉄板厚(mm)2穴数2
  • EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2

    エバオン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5031材質ねずみ鋳鉄質量(kg)8.6溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)250
  • ビッグドライ SPB 予備棚板 アズワン

    ビッグドライ SPB 予備棚板

    アズワン
    ¥4,750~税込¥5,225~
    1枚
    翌々日出荷
  • 包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
  • EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3

    エバオン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5066材質ねずみ鋳鉄質量(kg)13.4溝数3番号(図面)22適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング3020データム径(mm)280
  • YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ 山本光学

    YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ

    山本光学
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。
    トラスコ品番411-3458材質バネ部ステンレス、スプリングカバー部ナイロン、 クリップ部プラスチック(ヘルメット接合部ラバーコーティング)種類スペアベルト入数(個)2
  • モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20 ACE(エース)

    モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-20

    ACE(エース)
    ¥489税込¥538
    1パック(4個)
    当日出荷
    LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
    用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレス1SUS304耐荷重(kg)45(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • EVN ブッシングプーリー SPB 160mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 160mm 溝数2

    エバオン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4957材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.9溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)160
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8820形状角幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.5全長(mm)145質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)18
  • EVN ブッシングプーリー SPB 135mm 溝数3 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 135mm 溝数3

    エバオン
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4906材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.4溝数3番号(図面)18適合ベルトB、BX、5V、5VX、SPB適合ブッシング2012データム径(mm)135
  • SPB80P06PGATMA1 INFINEON

    SPB80P06PGATMA1

    INFINEON
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8819形状丸粒度170全長(mm)145質量(g)7外径(Φmm)2.5ヤスリ部寸法(mm)18
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8817形状平幅(mm)3.3粒度170厚さ(mm)2全長(mm)145質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)18
  • SPプーリー SPB 溝数4 EVN

    SPプーリー SPB 溝数4

    EVN
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
  • EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2

    エバオン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5074材質ねずみ鋳鉄質量(kg)11.5溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)300
  • EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 155mm 溝数3

    エバオン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4949材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)155
  • EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3

    エバオン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4981材質ねずみ鋳鉄質量(kg)8.9溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8818形状楕円幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.7全長(mm)150質量(g)6ヤスリ部寸法(mm)18