カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spb150-3」の検索結果

イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数3
エバオン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4931材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.1溝数3番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)150
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8