カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「spb2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/8GBRaspberry Pi
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2エバオン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5074質量(kg)11.5番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)300
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステムRaspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版ラトックシステム
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタンセット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約166×112質量(g)約112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)
EVN ブッシングプーリー SPB 315mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 315mm 溝数2エバオン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5091質量(kg)12.2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)315
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
Drag Specialties 3/8-16 X 1 1/2 SOCKT HEAD | MPB240 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 3/8-16 X 1 1/2 SOCKT HEAD | MPB240DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 7/16-14 CHR NYLN NUT | MPB279 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 7/16-14 CHR NYLN NUT | MPB279DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18X1 3/4 SOCKET HEAD | MPB220 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18X1 3/4 SOCKET HEAD | MPB220DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FENDER FRONT 80-10FXST WG | 090152-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FENDER FRONT 80-10FXST WG | 090152-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 3/8-24 CHR NYLON NUT | MPB278 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 3/8-24 CHR NYLON NUT | MPB278DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18 X 2 SOCKET HEAD | MPB221 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18 X 2 SOCKET HEAD | MPB221DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18X1 1/4 SOCKET HEAD | MPB218 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18X1 1/4 SOCKET HEAD | MPB218DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REPL UPPER WINDOW CLEAR | 163048-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REPL UPPER WINDOW CLEAR | 163048-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FRONT FENDER 88-92 FXSTS | 090341-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FRONT FENDER 88-92 FXSTS | 090341-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
WSスツール ロータイプ双輪キャスター オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ双輪キャスターオカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
EVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 250mm 溝数2エバオン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5031質量(kg)8.6番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)250
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数3エバオン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-5066質量(kg)13.4番号(図面)22適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング3020データム径(mm)280
Adaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮ADAPTAFLEX
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 200mm 溝数3エバオン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-4981質量(kg)8.9番号(図面)18適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)200
EVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 280mm 溝数2エバオン
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5058質量(kg)10.3番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)280
EVN ブッシングプーリー SPB 236mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 236mm 溝数2エバオン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5015質量(kg)7.3番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)236
EVN ブッシングプーリー SPB 265mm 溝数3 エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 265mm 溝数3エバオン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 3020
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-5040質量(kg)12.2番号(図面)20適合ベルトB、BX、5V、5VX、SPB適合ブッシング3020データム径(mm)265