カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「spb33」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ

    買い物かご 軽量タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
    用途スーパーなどでのお買い物に。グレー容量(L)28材質PP寸法(mm)(内底面)406×266質量(g)504外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253ネスティング高さ(mm)18内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • スイプロンベルト(不織布ベルト) オフィスマイン

    スイプロンベルト(不織布ベルト)

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    当日出荷
    目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
    用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g)167質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    78,525税込86,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ゴムワッシャ(防水)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    829税込912
    1個(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質EPDM
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付

    サンピース
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付

    サンピース
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • 黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース付

    サンピース
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
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
"spb33" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷