カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc-06ph」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

    日東工器
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    476税込524
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]