カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー




【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)
ノーブランド¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行いストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別クイック式タイプトナーカートリッジC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000サービス分類リサイクル・リビルト
Vベルトプーリー 4歯
Optibelt¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6836アズワン品番65-8042-16
Vベルトプーリー 3歯
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6835アズワン品番65-8045-16
オプティベルトウェッジベルトエスケー エスピーシー
Optibelt¥11,980税込¥13,1781本60日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様 (同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。)。DIN 7753 part 1、ISO 4184、米国規格 RMA/MPTAに準じます。仕様DIN/ISO/BSに準拠
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
[充電式]マルチインパクトドライバー
エスコ¥106,400税込¥117,0401台翌日出荷用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 2500mm SK
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さが 2500 長で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:2500mm●内径長さ:2417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2984アズワン品番65-8001-20
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4250 のアームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4250mm●内径長さ:4167mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2986アズワン品番65-7994-93
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987アズワン品番65-7994-94
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK
Optibelt¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
プーリー ベルト RS PRO 幅 22mm 長さ 3550mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPC外部長 = 3580mm日付の長さ = 3550mm内径長さ = 3467mmトップ幅 = 22mm高さ = 18mm最小プーリ径 = 224mm動作温度 Min = -40℃長さ = 3550mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 22mm 長さ 3350mm ゴム
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPC外部長 = 3380mm日付の長さ = 3350mm内径長さ = 3267mmトップ幅 = 22mm高さ = 18mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 224mm動作温度 Min = -40℃長さ = 3350mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 22mm 長さ 4750mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPC外部長 = 4780mm日付の長さ = 4750mm内径長さ = 4667mmトップ幅 = 22mm高さ = 18mm最小プーリ径 = 224mm動作温度 Min = -40℃長さ = 4750mmRoHS指令(10物質対応)対応
SPC冷却器 水分定量用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)