カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「spc-30s」の検索結果

スポットクーラー
ナカトミ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
45cm結露防止冷風ダクト
ナカトミ¥5,360税込¥5,8961本3日以内出荷SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。本体寸法(mm)外径Φ125 450
伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84