カテゴリ
- 建築金物(7)
- 安全用品(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(4)
- 中発販売(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- サンポール(2)
- オーム電機(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- ナカトミ(1)
- ルネセイコウ(1)
- ヤヨイ化学(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ニチレイマグネット(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- スタック電子(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- オズマ(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
「spc-w」の検索結果

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
フットスイッチ P形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷から29日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
USBポート付安全タップ
オーム電機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
BLAVO. ブラボ ポケット+トレイセット
ニチレイマグネット¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー2本、ポケットとトレイWのセット。仕様ブラボPO+TRセットセット内容ブラケット2個、バーS 2本、ポケット1個、トレイW 1個、クリップ5個入り寸法H(mm)205耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。寸法D(mm)140寸法W(mm)460
サインプラチェーン
中発販売¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納仕様屋外使用可、D型カラビナ付質量(kg)約27キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)チェーン線径(Φmm)6チェーン長(m)両側20(片側最大10)
スクリーン
LION (ライオン事務器)¥139,800税込¥153,7801枚15日以内出荷ローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1151
カウンター
LION (ライオン事務器)¥149,800税込¥164,7801セット15日以内出荷車イス用のローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)25色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1191
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
中発販売¥78,980税込¥86,8781台31日以内出荷アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。トラスコ品番160-7738質量(kg)27奥行(mm)430間口(mm)430キャスター径(Φmm)100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-23
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
中発販売¥95,980税込¥105,5781台31日以内出荷大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。トラスコ品番160-7736質量(kg)32奥行(mm)580間口(mm)580キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-22
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
GIKEN(川口技研)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から4日以内出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPC
Murata Power Solutions¥22,980税込¥25,2781セット(25個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 22.8 → 25.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SPC●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEF1●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2~ 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。色ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
セブンポーズチェア
ルネセイコウ¥26,980税込¥29,6781脚翌々日出荷セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。 しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。 クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。 運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。材質ポリエステル、スチールパイプ幅(mm)440質量(kg)6.4高さ(mm)折りたたみ時:800、使用時:485奥行(mm)670耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485材質(フレーム)スチール座面高さ(mm)485生産国日本折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800座幅(mm)405適応身長(cm)140~180材質(表地)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)再生紙使用マーク適合折り畳み可否可オットマンの有無なし組立状態完成品肘掛けの有無なし
ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット
GIKEN(川口技研)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
スポットクーラー専用 排熱延長ダクト
ナカトミ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷オプションパーツでより効果的なスポット冷房に用途スポットクーラー専用 排熱延長ダクト適合機種【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2/TSA-Y29A-2【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987アズワン品番65-7994-94
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
サポーター スマートカウンター 固定式
サンポール¥95,980税込¥105,5781台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約19.9施工内容固定式
サポーター スマートカウンター ベース式
サンポール¥109,800税込¥120,7801台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ
スタック電子¥699,800税込¥769,7801式92日以内出荷公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」