カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「spcastpocket4k」の検索結果

【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1箱(2台)当日出荷仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1組当日出荷仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)