カテゴリ
- 機構部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~3.2(4)
長さ(mm)
- 2000
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 450(1)
- 1000(5)
- 1800(2)
- 1829(1)
- 3000(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 6000(4)
- 7000(4)
- 8000(4)
- 9000(4)
- 10000(4)
- 20000(4)
- 75000(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ホッティーポリマー(4)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ
ホッティーポリマー¥3,698~税込¥4,068~1本(1m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応