カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • プラボックス本体(2)
    • キャビネットパーツ(2)
  • 電気材料(4)
    • 電線保護その他関連用品(3)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(4)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「spcp」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用外部取付足 SFL

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ タカチ電機工業

    SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ

    タカチ電機工業
    2,798税込3,078特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8

    タカチ電機工業
    49税込54
    1袋(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズ

    タカチ電機工業
    29税込32
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチベーカー MAX用プレート EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX用プレート

    EBM(江部松商事)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
  • TOON X用配線 Beat-Sonic

    TOON X用配線

    Beat-Sonic
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    TOON X 専用ケーブル
  • イルミリー 0.5極細 パイロット

    イルミリー 0.5極細

    パイロット
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    油性ボールペンパーソナルカラーに基づいた、上品に輝くボディーカラーで手元をステキに演出
    スプリングコーラルピンク/黒インキ方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー
  • アングルカッター TRUSCO

    アングルカッター

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
    トラスコ品番507-3073材質スチール質量(kg)17レッドサイズ(mm)900×245×900適合替刃FV-1DB
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort延長ケーブル サンワダイレクト

    DisplayPort延長ケーブル

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
    材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWGケーブル径(Φmm)約6.5変換タイプオス - メス
  • 変換ケーブル サンワダイレクト

    変換ケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
    材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWGケーブル径(Φmm)約5
  • Displayportケーブル ホーリック

    Displayportケーブル

    ホーリック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mmブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
  • パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.com

    パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
    用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
  • クランプ式4ポートUSBハブ ITPROTECH

    クランプ式4ポートUSBハブ

    ITPROTECH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタサイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)質量(g)約137gポート数4電源ACアダプタ(12V 2.5A)クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)150転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 5m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 5m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)7.5対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 1m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 1m

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大 3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスHDCP対応DPCP/HDCP対応
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 2m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 2m

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大 3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 3m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 3m

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
  • 4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com

    4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

    StarTech.com
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 Ultra HD 4K解像度による驚きの画質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
    用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80 (結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60高さ(cm)4.3動作温度(℃)0~40
  • Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(マゼンタ) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(マゼンタ)

    スピリット・メディカル社
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。
    ライトブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ダークブルー) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ダークブルー)

    スピリット・メディカル社
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。
    マゼンタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ライトブルー) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(ライトブルー)

    スピリット・メディカル社
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。
    ラズベリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(バーガンディ) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 クラシカル3+SP CK-SS601CPF(バーガンディ)

    スピリット・メディカル社
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    遮音性が高く聞き取りやすいプロフェッショナル聴診器。小児-成人の2WAY機能。小児用ダイヤフラムをベル面に付け替え可能です。ダイヤフラムは圧力を感知し低~高周波を聴診できます。
    バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    619税込681
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ディスプレイケーブル DisplayPort 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル DisplayPort 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
    ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済ケーブル長(m)1.5コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスHDCP対応DPCP/HDCP対応
  • KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器 StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
    用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有長さ(mm)125幅(mm)90高さ(mm)25質量(g)600ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOSコネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)保証期間2年接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
  • SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPCアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用摺合せSPC-29
  • SPC二口反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口反応容器 CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    用途CPG型用
  • SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
    用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能。HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供。1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送。-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)。-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
    用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1Uオーディオステレオオーディオ対応
  • SPC二口反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口反応容器 CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器です。
  • SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC反応容器 CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器です。
  • SPC反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC反応容器セット CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。