カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcp182508g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズタカチ電機工業
1台
欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応