カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
「spd-ah06s」の検索結果

足場用ハンマー レインボー
SK11¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800