カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「spd-w」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPD型

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
    用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロンホワイト許容荷重(kg)(目安)8
  • SPDペダル W/SM-SH51 SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル W/SM-SH51

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1組
    8日以内出荷
  • ワイヤーフィット安全コード SK11

    ワイヤーフィット安全コード

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
    用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
  • タイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応 エレコム

    タイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
    用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-C(TM)ポート側:約4 ※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプ高耐久タイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
  • SANSYOデシケーター PC製 三商

    SANSYOデシケーター PC製

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • 3カ-W DR SPD=3(16X1.2 大阪魂

    3カ-W DR SPD=3(16X1.2

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)18ピッチ(mm)10寸法S(mm)20寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)16×1.2
  • SPD-01 CC-VT210W用パーツキット CATEYE(キャットアイ)

    SPD-01 CC-VT210W用パーツキット

    CATEYE(キャットアイ)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CC-VT210Wブラック
  • 3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 大阪魂

    3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.2
  • サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型 ナイキ

    サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型

    ナイキ
    85,980税込94,578
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)860奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付グリーン購入法適合
  • プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
  • シマノ RC9W(SH-RC903) レディース ホワイト ノーマルタイプ SPD-SL シューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ RC9W(SH-RC903) レディース ホワイト ノーマルタイプ SPD-SL シューズ

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1足
    4日以内出荷
    シマノの究極のレーシングシューズが、さらに快適で軽量、そしてよりなめらかなフォルムへと進化。
    用途軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
  • プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。 【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
  • デスク LION (ライオン事務器)

    デスク

    LION (ライオン事務器)
    97,980税込107,778
    1台
    46日以内出荷
    ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク
    グリーン購入法適合
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用) GIKEN(川口技研)

    コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
    ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
  • シノ付きメガネレンチ SK11

    シノ付きメガネレンチ

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
    用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
  • IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)

    IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20

    amnimo(アムニモ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
  • 免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業

    免雷ブレーカSPD劣化接点有

    音羽電機工業
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-5~40適合電線(mm2)8~22取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-40~60適合電線(mm2)8~22保護等級【外郭】IP20動作開始電圧(V)900以上公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))電圧防護レベル(V)2500以下耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)50(limp)最大連続使用電圧(V)250
  • SPDペダル EPDMX70 SMSH51クリート付属 DXR SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル EPDMX70 SMSH51クリート付属 DXR

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷
    仕様PEDAL, PD-MX70, DXR, SPD PEDAL, W/O REFLECTOR, W/CLEAT(SM-SH51), IND.PACK
  • プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT
    43,980税込48,378
    1個
    33日以内出荷
    【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。 【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×275インターフェースUSBデバイスディスプレイ7セグメントLED表示
  • ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOX

    ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
    質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)
  • デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    62,980税込69,278
    1台
    20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)